<ILUMINACIÓN Archives - Wurth Colombia

Productos ILUMINACIÓN

ver como Grilla Lista
Mostrando 36 de 45 productos
LAMPARALED-COB-SLIM-5W-340X52X41-G

Referencia:Ref: 0827940383

Lámpara LED de 450 lumen de intensidad con protección IP 54, base imantada y cuerpo articulado.

BOMBILLO HB4 12V 55W

Referencia:Ref: 07207104

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO H8 12V 35W

Referencia:Ref: 0720718008

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO H9 12V 65W

Referencia:Ref: 0720718009

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO H11 12V 55W

Referencia:Ref: 0720718011

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO H16 12V 19W

Referencia:Ref: 0720118016

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO H27 12V 27W RECTO

Referencia:Ref: 0720118027

Bombillos 12V para exploradora.

BOMBILLO H27 12V 27W CURVO

Referencia:Ref: 0720118028

Bombillos 12V para exploradora

BOMBILLO HB3 12V 60W

Referencia:Ref: 07207103

Bombillos 12V para exploradora

LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB

Referencia:Ref: 0827940221

Lámpara LED de 250 lúmenes de intensidad con protección IP 65. Base imantada, articulada en 180°. Incluye 2 ganchos para colgar.

LAMPARA LED BOLSILLO UV

Referencia:Ref: 0827500072

Lampara led de bolsillo con luz ultra violeta para identificar materiales o colores fluorescentes.

BOMBILLO 12V 35/35W P15D-25-1 HS

Referencia:Ref: 0720-641-88

Bombillos 12V para farola de motos.

BOMBILLO P21/5W 12V BA15D S25

Referencia:Ref: 0720-134-4

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO P21/5W 24V BA15D S25

Referencia:Ref: 0720-134-41

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO P21/5 12V BA15S AMBER S25

Referencia:Ref: 0720-138-3

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO R5W 12V 5W BA15S G18

Referencia:Ref: 0720-140-1

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO R5W 24V 5W BA15S G18

Referencia:Ref: 0720-140-2

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO R10W 12V 10W BA15S T16

Referencia:Ref: 0720-141-1

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO R10W 24V 10W BA15S T16

Referencia:Ref: 0720-141-2

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO T4W 24V 4W BA9S T8.5

Referencia:Ref: 0720-150-2

Bombillos para stop, direccional, iluminación tablero 12 y 24V de uno o dos contactos.

BOMBILLO H4 12V 35/35 P43T

Referencia:Ref: 0720-641-85

Bombillos 12V para farola de motos.

BOMBILLO 12V 30/30W PX15D T19

Referencia:Ref: 0720-641-86

Bombillos 12V para farola de motos.

BOMBILLO 12V 30/30W P15D-25-1 HS

Referencia:Ref: 0720-641-87

Bombillos 12V para farola de motos.

LINTERNA COB DE BOLSILLO 150 LM

Referencia:Ref: 0827-500-150

Linterna COB LED 150 Lúmenes.

LINTERNA WX4 LED

Referencia:Ref: 0827-806-504

Linterna WX4 led 180 Lúmenes

LINTERNA LED DE CABEZA

Referencia:Ref: 0827-809-350

Lámpara LED de alta calidad que ofrece una libertad de movimiento, alta durabilidad y hasta 75 horas de iluminación continua.

BOMBILLO H7 12V 55W

Referencia:Ref: 0720-116-7

Bombillos 12V o 24V para farola o exploradora

BOMBILLO H4 12V 100/90W

Referencia:Ref: 0720-110-3

Bombillos 12V o 24V para farola o exploradora

LINTERNA LED DE BOLSILLO 150LMS

Referencia:Ref: 0827-500-071

Linterna led de pilas doble a, versión de bolsillo 150 lumens

LAMPARA LED ERGONOMICA 6EN1

Referencia:Ref: 0827-940-351

Lámpara led con iluminación frontal y superior, base imantada escualizable y ganchos para colgar en diferentes posiciones

BOMBILLO H1 24V 70W

Referencia:Ref: 0720-111-2

Bombillos 12V o 24V para farola o exploradora

BOMBILLO ILUMINACIÓN INTERNA 41MM 12V 5W

Referencia:Ref: 0720-172-1

Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO UN CONTACTO 12V 5W MUELA

Referencia:Ref: 0720-162-1

Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO UN CONTACTO 12V 21W

Referencia:Ref: 0720-132-1

Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO DOS CONTACTOS 24V 21/5W

Referencia:Ref: 0720-134-2

Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos

BOMBILLO ILUMINACIÓN INTERNA 31MM 24V 5W

Referencia:Ref: 0720-171-2

Bombillos para stop, direccional, iluminación interna 12 y 24V de uno o dos contactos

1 2