<NORMALIZADO Archives - Wurth Colombia

Productos NORMALIZADO

ver como Grilla Lista
Mostrando 36 de 95 productos
ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 52 X 59 MM

Referencia:Ref: 6884052059

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 60 X 67 MM

Referencia:Ref: 6884060067

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 102 X 109 MM

Referencia:Ref: 6884102109

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 122 X 129 MM

Referencia:Ref: 6884122129

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

CHAZO NYLON SHARK PRO 12X66MM

Referencia:Ref: 590621266

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 89 X 97 MM

Referencia:Ref: 6884086092

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 96 X 103 MM

Referencia:Ref: 6884096102

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 30 X 45 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054503244

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 25 X 40 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054502538

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 20 X 32 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054502232

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 16 X 27 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054501927

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 65 X 72 MM

Referencia:Ref: 6884068074

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 75 X 82 MM

Referencia:Ref: 6884077083

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 80 X 87 MM

Referencia:Ref: 6884080086

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO INOX 83 X 90 MM

Referencia:Ref: 6884083089

Las abrazaderas de torque continuo me brindan un ajuste preciso en mangueras donde hay mucha flexibilidad y dilatación por diferentes condiciones de trabajo y ambientales.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 110 X 130 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 0545114134

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 100 X 120 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 0545102122

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 90 X 110 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 0545089108

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 80 X 100 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054507695

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 60 X 80 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054505776

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal

ABRAZADERA METÁLICA ZN 50 X 70 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054505164

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 40 X 60 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054504457

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

ABRAZADERA METÁLICA ZN 32 X 50 ANCHO 12 MM

Referencia:Ref: 054503851

Abrazadera metálica tipo rosca sin fin de alta resistencia mecánica para uso universal.

CHAZO NYLON SHARK PRO 14X76MM

Referencia:Ref: 590621476

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

ADAPTADOR DE PUNTAS 1/4'' IMANTADO

Referencia:Ref: 0614176638

Adaptador con seguro y base imantada para puntas de 1/4’’

REMACHE ALA ANCHA (6-4) 4.8X9.52

Referencia:Ref: 0915048952

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas

REMACHE ALA ANCHA (6-6) 4.8X12.7

Referencia:Ref: 0915048127

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas.

REMACHE ALA ANCHA (6-8) 4.8X4.8X15.87

Referencia:Ref: 0915048159

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas.

REMACHE ALA ANCHA (6-10) 4.8X19.05

Referencia:Ref: 0915048190

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas.

REMACHE ALA ANCHA (6-12) 4.8X23.82

Referencia:Ref: 0915048238

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas.

REMACHE ALA ANCHA (6-13) 4.8X25.4

Referencia:Ref: 0915048254

Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas.

CHAZO NYLON SHARK PRO 8X46MM

Referencia:Ref: 590620846

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

CHAZO PLÁSTICO SHARK PRO 10X56MM

Referencia:Ref: 5906-210-56

Chazo para fijación de cargas medias y pesadas. Se puede utilizar en substratos macizos y huecos.

TUERCA REMACHABLE(M6) BICROM

Referencia:Ref: 0948-800-5-6

Tuerca remachable bicromatada con estrías

TUERCA REMACHABLE(M8) BICROM

Referencia:Ref: 0948-800-5-8

Tuerca remachable bicromatada con estrías

TUERCA REMACHABLE(M10) BICROM

Referencia:Ref: 0948-800-5-1024

Tuerca remachable bicromatada con estrías

1 2 3