<QUIMICOS Archives - Wurth Colombia

Productos QUIMICOS

ver como Grilla Lista
Mostrando 36 de 147 productos
SELLANTTE PARA MADERA BLANCO

Referencia:Ref: 0893-640-001

El sellador para madera es un adhesivo mono-componente de base acuosa utilizado para sellado de juntas entre piezas de madera y entre madera y mampostería. Posee gran adhesividad, flexibilidad permanente, es de fácil aplicación, repele el agua después de su cura y se puede pintar.

ADHESIVO PARA MATERIAL POROSO 20g

Referencia:Ref: 0893524020

Adhesivo super rápido, viscoso e incoloro para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 280ML

Referencia:Ref: 0890100503

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 600ML SALCHICHA

Referencia:Ref: 0892191601

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 280ML

Referencia:Ref: 0890100501

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto

CINTA ENMASCARAR VERDE 19MMX50M RESISTENTE AL AGUA

Referencia:Ref: 0992000140

Cinta de enmascarar verde para empapelar piezas. especial para trabajos de lámina y pintura.

DESENGRASANTE DIELECTRICO 5L

Referencia:Ref: 0893013006

El desengrasante dieléctrico desengrasa, lubrica, repele la humedad e impermeabiliza los componentes eléctricos y electrónicos. Tiene alta resistencia dieléctrica *, aprox. 40,000 voltios.

ADHESIVO SELLADOR DE PARABRISAS 600ml

Referencia:Ref: 0890100405

Adhesivo base poliuretano monocomponente para pegar vidrios de parabrisas en vehículos.

ROST OFF 5 litros

Referencia:Ref: 38905

Lubricante penetrante para facilitar la extracción de tornillos y piezas pegadas o agarrotadas por efecto del óxido o corrosión.

FLUIDO DE CORTE SPRAY 300ML

Referencia:Ref: 08901193

Lubricante sintético con alto poder de refrigeración y lubricación. Reduce el roce. Prolonga la vida útil de la herramienta.

SELLADOR DE BUJES - W901 - 10 G

Referencia:Ref: 0893601010

Elevada solidez; para fijar, obteniendo una elevada solidez en casquillos, ruedas dentadas, uniones de ejes y bujes.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 GRIS 280ML

Referencia:Ref: 0890100502

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

POLIMERO MS ULTRA CLEAR TRANSPARENTE 280ML/285G 

Referencia:Ref: 0892412901

Adhesivo totalmente transparente, universal, elástico, ideal para pegados y sellados que queden invisibles. Producto de alta resistencia, que reune todas las propiedades mecánicas de sellado y pegado.

LIMPIA VISERA 30 ML

Referencia:Ref: 389060_30

Limpia y elimina residuos como grasa, adhesivos e insectos en visores acrílicos.

MASILLA PARA MADERA 100ML

Referencia:Ref: 0893640104

Masilla de nivelación a base de agua fácil de aplicar para reparar y rellenar agujeros, defectos, rasguños e imperfecciones en madera natural, madera maciza, madera contrachapada, paneles y paredes fabricados. Apto para todo tipo de superficies, para aplicaciones verticales y horizontales.

AMBIENTADOR AUTO FRESH CARRO NUEVO

Referencia:Ref: 0893600022

Ambientador en gel que proporciona un aroma agradable y duradero dentro del habitáculo del vehículo.

AMBIENTADOR AUTO FRESH CITRUS

Referencia:Ref: 0893600021

Ambientador en gel que proporciona un aroma agradable y duradero dentro del habitáculo del vehículo.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 GRIS 600ML SALCHICHA

Referencia:Ref: 0892191602

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 NEGRO 600ML SALCHICHA

Referencia:Ref: 0892191603

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 250ml

Referencia:Ref: 0890130025

Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.

DESOXIDANTE BIODEGRADABLE 1lt

Referencia:Ref: 08901301

Removedor de óxido biodegradable elimina todo residuo de óxido y herrumbre en las superficies oxidadas.

GRASA (HHS LUBE)-500ML

Referencia:Ref: 08931065

Grasa consistente en spray de larga duración con tecnología OMC2.

TAMIZ DE PLÁSTICO FIJACIÓN 16X85MM WIT PE-500

Referencia:Ref: 090344_164

Maya en Polipropileno para anclajequímico

ESPUMA DE POLIURETANO ESPANFIX CON CANULA 730 ML

Referencia:Ref: 0892242502

Espuma de poliuretano mono-componente, pronto uso, de alta calidad, auto expansiva, para instalaciones y aislamientos. Este producto cura y expande en contacto con el agua y con la humedad del aire

CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 20M

Referencia:Ref: 0894909120

Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.

CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 19MM X 20M

Referencia:Ref: 0894909119

Cinta de doble faz, compuesta por adhesivos y espuma acrílica, que presentan gran resistencia en aplicaciones internas y externas, con una gran adhesión a la superficie.

CANULA MEZCADORA WIT PE-500

Referencia:Ref: 0809-488-101

Cánula mezcladora para PE-500 y VM-250

ANCLAJE QUIMICO WIT PE-500 585 ml

Referencia:Ref: 0903-480-005

Anclaje de inyección epóxico para varilla corrugada y varilla roscada en concreto fisurados y no fisurados. Con grande valores de carga

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO (Sin tolueno) 415ml

Referencia:Ref: 0890-90-415

Limpiador universal presurizado para inyectores.

ADITIVO LIMPIADOR DE INYECTORES 250ml (sin tolueno) LWG 250

Referencia:Ref: 0893-550-250

Indicado para limpiar los inyectores de motores a gasolina a través del tanque de combustible.

AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL 473ML (16oz.)

Referencia:Ref: 0893-620-473

Spray de aire comprimido para limpieza de equipos electrónicos

ANTIHUMOS DIESEL 300ML

Referencia:Ref: 5861-012-300

Limpia el hollín y carbonización de la cámara de combustión, reduciendo las emisiones de partículas sólidas a la atmósfera

BODY FILLER WURTH MASILLA PARA CARROCERIAS 1 LITRO

Referencia:Ref: 0828-601-1

Masilla automotriz o Bodyfiller ligero en poliéster, diseñado para trabajos de secado rápido y fácil lijado, con alto poder de relleno.

ADHESIVO PARA PARABRISAS 310ML/390G

Referencia:Ref: 0890-100-404

Adhesivo base poliuretano monocomponente para pegar vidrios de parabrisas en vehículos.

CREMA DESENGRASANTE DE MANOS 4000ml

Referencia:Ref: 0893-900-340

Crema limpiadora grado industrial ideal para limpieza de manos con suciedad pesada sin necesidad de posterior enjuague. Limpia profundamente, removiendo grasas, aceites y otras suciedades.

SILICONA ALTA TEMPERATURA RTV NEGRA 85gr

Referencia:Ref: 0890-324-086

Silicona neutra de alta temperatura para motores.

1 2 3 5