<Productos - Wurth Colombia

Productos

ver como Grilla Lista
Mostrando 36 de 884 productos
KIT REAPRACION INYECTOR UNIVERSAL

Referencia:Ref: 08911_105N

Kit de reparación universal para mantenimiento y revisión de inyectores.

ORING VITON CAFÉ UNIVERSAL

Referencia:Ref: 8891-3-100N

Kit de reparación universal para mantenimiento y revisión de inyectores.

MONOGAFAS DE SEGURIDAD NEGRAS EN166

Referencia:Ref: 0899107016

Gafas protectoras ergonómicas adecuadas para usar tanto en interiores como en exteriores con protector facial opcional.

ORING NBR UNIVERSAL

Referencia:Ref: 0891-3-107N

Kit de reparación universal para mantenimiento y revisión de inyectores.

SELLANTTE PARA MADERA BLANCO

Referencia:Ref: 0893-640-001

El sellador para madera es un adhesivo mono-componente de base acuosa utilizado para sellado de juntas entre piezas de madera y entre madera y mampostería. Posee gran adhesividad, flexibilidad permanente, es de fácil aplicación, repele el agua después de su cura y se puede pintar.

TELEMETRO LASER 50M

Referencia:Ref: 5709300550

Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 50 metros.

TELEMETRO LASER 30M

Referencia:Ref: 5709300530

Medidor de distancia láser Clase II de gran precisión, con un alcance máximo de 30 metros.

MICROFILTRO UNIVERSAL INYECTORES

Referencia:Ref: 08911_111-N

Kit de reparación universal para mantenimiento y revisión de inyectores.

BROCA HSS RED LINE 31/64”

Referencia:Ref: 0617-043-164

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 13/32”

Referencia:Ref: 0617-041-332

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 21/64”

Referencia:Ref: 0617-042-164

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 25/64”

Referencia:Ref: 0617-042-564

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 15/64”

Referencia:Ref: 0617-041-564

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 27/64”

Referencia:Ref: 0617-042-764

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 11/32”

Referencia:Ref: 0617-041-132

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 19/64”

Referencia:Ref: 0617-041-964

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 15/32”

Referencia:Ref: 0617-041-532

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 29/64”

Referencia:Ref: 0617-042-964

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

BROCA HSS RED LINE 11/64”

Referencia:Ref: 0617-041-164

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

ADHESIVO PARA MATERIAL POROSO 20g

Referencia:Ref: 0893524020

Adhesivo super rápido, viscoso e incoloro para aplicaciones verticales y sobre materiales porosos.

BROCA HSS RED LINE 23/64”

Referencia:Ref: 0617-042-364

Broca de acero rápido - HSS (M2), internamente rectificada, con encastre cilíndrico y terminación brillante.

TERRAJA HSS M20 PASO 2.5

Referencia:Ref: 0652-20

Tarraja según DIN 352.

DISCO DESBASTE PREMIUM 180x6.0 7X1/4""

Referencia:Ref: 0664-180-622

Disco para trabajos de desbaste de superficies metálicas y cordones de soldadura, en todo tipo de aceros al carbono y metales ferrosos.

TERRAJA HSS M14 PASO 2.0

Referencia:Ref: 0652-14

Tarraja según DIN 352.

DISCO DESBASTE PREMIUM 115X6.0 41/2X1/4""

Referencia:Ref: 0664-115-622

Disco para trabajos de desbaste de superficies metálicas y cordones de soldadura, en todo tipo de aceros al carbono y metales ferrosos.

MEDIDOR PRESION BOMBA COMBUSTIBLE

Referencia:Ref: 0853520003

Equipo para medición de vacío, presión y hermeticidad de la bomba eléctrica de combustible en vehículos convencionales; identificando las posibles fallas.

DISCO SIERRA PARA MADERA 12 (300MM) 80 DIENTES"

Referencia:Ref: 0610012080

Disco de corte con dientes en ángulo negativo para corte de metales no ferrosos y PVC

TERRAJA HSS M18 PASO 2.5

Referencia:Ref: 0652-18

Tarraja según DIN 352.

DISCO DE CORTE PREMIUM CUT 115X0.8 4 1/2x1/30""

Referencia:Ref: 0664-115-082

Disco de corte Premium Cut, adecuado para corte de acero inoxidable, acero al carbono y materiales ferrosos.

TERRAJA HSS M16 PASO 2.0

Referencia:Ref: 0652-16

Tarraja según DIN 352.

CONJUNTO MACHOS HSS M3-12 DIN 352

Referencia:Ref: 063901

Juego de machos para rosca postiza desde M3 hasta M12.

CJTO. RATCHET & COPAS 1/4 -17PCS RED LINE"

Referencia:Ref: 576311_171

Conjunto de copas hexagonales de 1/4” en caja metálica y espuma de sujeción con diseño para ubicar las piezas del conjunto.

BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 44 RAY

Referencia:Ref: 0899195440

Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo

ADHESIVO SELLADOR CARROCERIAS PU 50 BLANCO 600ML SALCHICHA

Referencia:Ref: 0892191601

Sellador de un sólo componente en base poliuretánica de módulo alto.

BOTA PARA SOLDADOR NEGRA TALLA 42 RAY

Referencia:Ref: 0899195420

Bota de seguridad dieléctrica para soldador con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambiente de trabajo

INGLETEADORA 315 W WSCR315

Referencia:Ref: 07023150

Ingletadora con mesa de corte inferior y superior. Para corte de maderas duras y blandas, conglomerados, tubos de pvc, etc

1 2 3 25